【介護おむつMサイズお試しパック付き!】使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65869277 品番TS-S32+NAD-TYM2-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【介護おむつお試しセット付】気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツとおむつのお試しパックのセットです。
防水シーツは安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
★セットのおむつは「17497335 NAD-M24-2」になります。

材質【防水シーツ】綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート 寸法(幅W×奥行D)(mm)【防水シーツ】1枚あたり:1000×900 適合範囲【防水シーツ】(身長160cmの場合)横に敷いたとき:腰からひざまで/縦に敷いたとき:胸下からひざ、肩から腰まわり 枚数【介護おむつ】2枚 ウエスト(cm)【介護おむつ】60〜85 吸収量【介護おむつ】約2回分(※1回の排尿量150mlとして) 質量(g/枚)【防水シーツ】79 適応体重(kg)【介護おむつ】45〜65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする