双眼鏡 遊 4x10D CF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65869356 品番4X10DDN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

かつてない小ささに、遊び以上の性能を。
手にすっきり収まるカードサイズで重さはたったの65g。いつものバッグにすっきり収まり、持ち歩きも軽快です。
旅行はもちろん観劇や美術館・博物館鑑賞にもぴったりな双眼鏡に、スタイリッシュな新色が登場。
・ニコン双眼鏡史上、最薄(厚さ19mm)、最軽量(質量65g)。
・高級感のあるエレガントなデザインを採用。日常の携帯に便利なフラットでスリムなボディーの小型タイプ。
・すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。
・「視度調整機構」を省いた構造により、眼幅調整とピント合わせだけの簡単操作。
・最短合焦距離は1.2mで観劇や美術館での使用にも便利。

付属品双眼鏡用ケース、双眼鏡用ストラップ 質量(g)65 倍率(倍)4 眼幅調整範囲(mm)57-72 視界【見掛】38.6°【1000mにおける】175m 最短合焦距離1.2m 対物レンズ有効径(mm)10 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)52×93×19 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)13.7 実視界(°)10
注意
※見掛視界:ISO14132-1:2015に基づいた見掛視界の表記数値。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする