これまで他社製品を使用していましたが、今回鍵メーカーの純正品ということで使用してみました。使い勝手は良好、耐久性については今後様子を見ていこうと思っています。少量のため割高感はありますが、使用頻度は高くないので逆にこの程度の容量の方が使い勝手は良いと思っています。
施錠解錠時、硬かったのが解消されて非常に助かった。見た目が白く粉が吹いたようになるのが少し気になる程度で満足している
鍵の開け閉めがやや渋くなってきたので使用してみましたが、改善したのはほんの一時だけでした。結局鍵を交換しました。使用後白い粉が出るのが嫌です。
鍵が差し込みにくくなった時に鍵のほうが曲がってしまったのだと思っていましたがふと思いついてこれを試してみたらスムーズに差し込めるようになりました。違う鍵メーカーの鍵でも問題ありませんでした。
1.抜く時に変なところが引っ掛かる
2.空回りする
この2タイプに使用しました。
無闇にCRCを吹いてその場を凌いでおりましたが、
自殺行為と知り改心。コンパクトで容量も適度。
どちらもスムーズに開閉する様になりました。
鍵穴に以前油を吹き付けた事がある家で鍵の辷りが悪くなった場合、これを鍵穴に吹き付けると逆効果。特に冬は昔吹き付けた油にホコリが付き、寒さで硬くなっています。そこにこれを吹き付けたら動かなくなって鍵を差し込めなくなります。
鍵穴をパーツクリナーで掃除した後にこれを鍵穴に吹き付けるとスムーズな動きがよみがえります
0.5秒×1回噴射では少したりなかったのかまだ固かったので、2回噴射するとスムーズに回るようになりました。
かなりスムーズに回るようになり大満足です。
スプレーで1吹きでスコスコと。カギに付けると白くなるのでご愛敬。半年、年でも良いから1プッシュで快適に!