BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の 吊り金具
BEST(ベスト)[金物]の ハンガーユニット
863 オスデルフック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65869460
品番
#863
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質:黄銅
耐荷重:5kg
用途
ハンガー用埋込式フック
長さ(mm)
36
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
仕上
サテンニッケル