BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の 額縁飾り・額縁掛け
871 新洋額吊
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65869469
品番
#871
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質:黄銅
耐荷重:1kg
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
額吊金物
長さ(mm)
13.5
幅(mm)
12
高さ(mm)
12
仕上
サテンニッケル