接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。
付属品LANケーブル(1本:3m), 冊子(はじめにお読みください, 保証書), CD-ROM(1枚:[PDF]取扱説明書, コマンドリファレンス, 設定例集, [ソフトウェア]FWX-ConfigConverter, RT-FileGuard, MD5SUM)
仕様(Flash ROM)16MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、(タグVLAN(IEEE 802.1Q))LANごとに8ID、(PPPoEセッション数)5、(対応回線及びサービス網)FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP‐VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)、(IPv6接続形式)ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE、(BGP4経路数)最大2000、(データ圧縮)CCP(Stac LZS), VJC、(スループット)最大1.0Gbit/s、(IPsecスループット)最大200Mbit/s、(VPN対地数・PPTP)4、(VPN対地数・IPsec)30、(VPN対地数・最大設定可能数)30、(NATセッション数)32000、(ファイアウォールパフォーマンス・largeパケット)最大1.0Gbit/s、(ファイアウォールパフォーマンス・IMIX)300Mbit/s、(ファイアウォールパフォーマンスPPS・64byte)100Kpps、(新規セッション数/秒)600、(最大同時セッション数)32000、(動的フィルターセッション数)32000(ポリシーフィルター最大セッション数)、(IP keepalive対地数)100、(管理プロトコル)SNMP(v1、v2c、v3)、(LAN管理)L2MSコントローラー, VLAN一括設定, スナップショット機能, LANケーブル二重化、(プログラム管理)コンフィグ多重(履歴機能), DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD, USBメモリ)からのリビジョンアップ, 外部メモリ(microSD, USBメモリ)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動、(ログ記憶容量)最大3000行
材質プラスチック
質量(g)870(付属品含まず)
設定方式コンソール, TELNETサーバー(多重), TELNETクライアント, SSHサーバー(多重), Web GUI(カスタムGUI対応), 外部メモリ(microSD, USBメモリ)経由での設定, TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード, FOMA回線経由のリモートセットアップ, データコネクト経由のリモートセットアップ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×42.6×160.5(ケーブル、端子類は含まず)
機能【内蔵L2スイッチ】ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、【閉域網サービス用】タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、【VPN】IPsec(VPN機能:NATトラバーサル, XAUTH)+AES128/256, 3DES, DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE/IKEv2(メインモード, アグレッシブモード), PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能) , L2TP/IPsec, IPIPトンネル、【アドレス変換(NATディスクリプタ―)】NAT, IPマスカレード, 静的NAT, 静的IPマスカレード, DMZホスト機能, PPTPパススルー(複数セッション), IPsecパススルー(1セッション), FTP対応, traceroute対応, ping対応, SIP‐NAT対応, IPマスカレード変換セッション数制限機能、【QoS機能・制御方式)】優先制御, 帯域制御(Dynamic Traffic Control), Dynamic Class Control, VPN QoS , 帯域検出機能, 負荷通知機能、【QoS機能(分類方式)】IPアドレス, プロトコル, ポート番号, ToSフィールド、【QoS機能・網側QoS機能との連携)】カラーリング(ToS), ToS→CoS変換、【認証機能】RADIUS, PAP/CHAP, MS-CHAP/MS-CHAPv2、【セキュリティ機能】URLフィルタリング機能(外部データベース参照型, 内部データベース参照型), DHCP端末認証機能, フィルター設定検証, パスワード強度チェック, Winnyフィルター(Winny Version2 対応), Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応), MACアドレスフィルタリング, メールセキュリティー機能、【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】入力遮断フィルターにて対応(IPアドレス, ポート, プロトコル(Established, TCPフラグ有り), ソース/デスティネーション, LAN側/WAN側に最大128個設定)、【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】ポリシーフィルターにて対応(IPアドレス, プロトコル, サービス(ポート), ソース/デスティネーションで自由定義, 最大256個設定)、【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用, IPヘッダー, IPオプションヘッダー, ICMP/UDP/TCP/FTPなどのカテゴリで31種の不正アクセスを検出可能, 不正アクセス検知メール通知機能、【バックアップ機能】VRRP, フローティングスタティック, ネットワーク/Tunnelバックアップ機能によりVPN/イーサネットにバックアップ, バックアップメール通知、【統計管理機能】統計情報のグラフ表示(CPU利用率, メモリ使用率, 通信量, ファストパスフロー数, NATエントリー数, 経路数, ポリシーフィルターのセッション数, QoS キューの処理量), microSD/USBメモリへの統計情報の書き出し, ダッシュボード機能(システム情報, リソース情報, インターフェース情報, トラフィック情報, プロバイダ接続状態, VPN接続状態, NATセッション数, ファストパス フロー数, ポリシーフィルター セッション数, 不正アクセス検知履歴, メールセキュリティー, SYSLOG)、【ロギング機能】メモリに蓄積, SYSLOGでの出力, 外部メモリ(microSD, USBメモリ)への出力(暗号機能あり), 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能), リブートログ保存機能、【拡張機能】Luaスクリプト
その他の機能DHCPサーバー, DHCPクライアント, DHCPリレーエージェント, DNSリカーシブサーバー, DNSサーバー選択機能, CIDR, PROXY ARP, SNTPサーバー, NTPクライアント, LANセカンダリアドレス設定, フィルター型ルーティング, LOOPBACK/NULLインターフェース, パケット転送フィルター, マルチホーミング, スケジューリング機能, 生存通知機能, ネットボランチDNSサービス対応, UPnP対応, Wake on LAN対応
最大消費電力(W)11
動作環境周囲温度0〜50℃, 周囲湿度15〜80%(結露しないこと)
表示灯前面:6 (POWER, STATUS, LAN1, LAN2, microSD, USB), 背面:10(LINK×5, SPEED×5)
スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)
発熱量(KJ/h)39.6
プロトコル(WAN)PPPoE、(ルーティング対象)IP, IPv6, ブリッジ機能、(IPルーティング)RIP, RIP2, OSPF, BGP4(EBGP, IBGP)、(IPv6ルーティング)RIPng
省エネ機能未使用LANポートのシャットダウン, LED輝度制御, microSDスロット/USBポート停止
USBポート1ポート(USB 2.0 Type‐A, 給電電流:最大500mA, USBメモリ/USBデータ通信端末に対応)
IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1
ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)、【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能) 、【コンソール(設定用)】1ポート(D‐sub9ピン, DTEモード固定, 9,600bit/s)
最大消費電流(A)0.23
対応ブラウザ(GUIの推奨)Windows: Internet Explorer 9.0 以上