SWX2100-16G シンプルL2スイッチ SWX2100 YAMAHA(ヤマハ) 65869773

シンプルL2スイッチ SWX2100

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65869773 品番SWX2100-16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネットワーク構築に必要な機能・性能を厳選し、LANマップに対応したシンプルL2スイッチ。ヤマハルーター「RTX1210」「RTX1200」「RTX810」「NVR500」「FWX120」のGUIから様々な管理・設定が可能。遠隔地からもネットワークの機器構成の確認やスイッチの管理が可能。

ポート数16 用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。 付属品電源ケーブル、電源抜け防止金具 仕様オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X、スイッチング容量:32Gbit/s、転送能力:24Mpps、レイテンシー(1000M/100M/10M):4.3μs/9.1μs/58.8μs、フレームバッファー:512KB、ジャンボフレーム対応サイズ:最大9216byte、ループ検出、フロー制御:IEEE 802.3x(全二重), バックプレッシャー(半二重), HOLブロッキング防止、プログラム管理:L2MSコントローラーによる更新、L2MSスレーブ:L2MSコントローラーの Web GUI による状態表示, Yamaha LAN Monitorによる状態表示、CONFIGスイッチ:5つ (L2MS切り替え, フロー制御切り替え, Auto MDI/MDI-X切り替え, ループ検出切り替え, 省電力モード切り替え)、仕様対象ファームウェア:Rev.3.00.29 質量(kg)1.0(付属品含まず) 規格VCCIクラスA 設定方式CONFIGスイッチによる設定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)273×47.3×165(脚部含む・突起部除く) 機能ロギング機能:L2MSコントローラーへのイベント出力、サポート機能:リンクスピードダウンシフト, パケットカウンタ, 省電力モード(IEEE 802.3az EEE) 最大消費電力(W)10 動作環境周囲温度 0〜50℃, 周囲湿度 15〜80%(結露しないこと) 表示灯POWER, LINK/ACT, SPEED 発熱量(KJ/h)36.0 伝送速度最大実効:16.0Gbit/s 最大消費電流(A)0.23

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする