石屋玄能 普通型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65869886 品番 202
参考基準価格(税別)¥198,300 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群

種類両口ハンマー 主な用途石工作業 チップ寸法(mm)53×11 穴径(Φmm)18 仕様柄なし 質量(kg)3.6 頭の全長(mm)170 用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする