三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の 両口ハンマー
石屋玄能 普通型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65869922
品番
197
参考基準価格(税別)
¥167,160
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群
種類
両口ハンマー
主な用途
石工作業
チップ寸法(mm)
47×10
穴径(Φmm)
14
仕様
柄付
質量(kg)
2.5
頭の全長(mm)
160
用途
主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。