三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の 両口ハンマー
石屋玄能デラックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65870044
品番
DF-5
参考基準価格(税別)
¥240,920
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群
種類
両口ハンマー
主な用途
石工作業
チップ寸法(mm)
53×15
穴径(Φmm)
18
仕様
柄なし
質量(kg)
3.7
頭の全長(mm)
170
用途
主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。