石屋玄能ストレート胴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65870148 品番DS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,155
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群

種類両口ハンマー 主な用途石工作業 チップ寸法(mm)55×15 穴径(Φmm)18 仕様柄なし 質量(kg)3.5 頭の全長(mm)167 用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65870148 DS-3 70297413 DS-3 石屋玄能ストレート胴 三木技研 石屋玄能ストレート胴 三木技研 1個 219,800 税込241,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする