三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の 両口ハンマー
石屋玄能ストレート胴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65870166
品番
DS-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,872
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群
種類
両口ハンマー
主な用途
石工作業
チップ寸法(mm)
55×15
穴径(Φmm)
18
仕様
柄なし
質量(kg)
3.7
頭の全長(mm)
173
用途
主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65870166
DS-5
70297438
DS-5
石屋玄能ストレート胴
三木技研
1個
¥
219,800
税込
¥
241,780
注文コードが変更になりました