三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の 片口ハンマー
片刃玄能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
頭の全長(mm)
162
注文コード
65870245
品番
210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,143
この商品は
頭の全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群
種類
片口ハンマー
主な用途
石工作業
チップ寸法(mm)
47×10、6×12×40
穴径(Φmm)
16
仕様
柄なし
質量(kg)
2.0
頭の全長(mm)
162
用途
主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65870245
210
70297456
210
片刃玄能
三木技研
1個
¥
94,980
税込
¥
104,478
注文コードが変更になりました