片刃玄能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 頭の全長(mm)170 注文コード65870254 品番211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,915
この商品は頭の全長など4種類から選べます 他の種類を見る

超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群

種類片口ハンマー 主な用途石工作業 チップ寸法(mm)47×10、6×12×45 穴径(Φmm)16 仕様柄なし 質量(kg)2.3 頭の全長(mm)170 用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65870254 211 70297465 211 片刃玄能 三木技研 片刃玄能 三木技研 1個 96,980 税込106,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする