特製豆鉄平槌

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65870848 品番 SC200
参考基準価格(税別)¥23,960 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。

種類ハンマー替ヘッド 全長(mm)70 チップ寸法(mm)7×12×21 仕様ベタ先なし、柄なし 質量(g)700 寸法(mm)21
注意
※超硬合金付鉄平石槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付鉄平石槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。
※竹の柄を付けてご使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65870823
2017-09-29
用途:
硬岩薄物の張石割合わせに
有限会社山本園 様 (建設業・工事業)

三木技研さん超硬石工具は若干値段が高目ですが、作りやスタイルがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする