三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の トンカチ
はつりのみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65870988
品番
317
参考基準価格(税別)
¥17,530
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
石面の凹凸の均しに、刃先は使いやすい形状に研いで削るように使用して下さい。
種類
ハンマー替ヘッド
全長(mm)
190
チップ寸法(mm)
8×8×25
質量(g)
830
寸法(mm)
27
注意
※超硬合金付はつりのみは耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付はつりのみは耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。