鋸目立用アサリ槌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65871286 品番 321
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

のこぎりのアサリ出しに使用します。

種類トンカチ 主な用途石工作業 仕様柄付/導突 寸法小小 全長(mm)110 質量(g)140 刃幅(mm)10 刃厚(mm)0.6〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする