三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の トンカチ
鋸目立用アサリ槌
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65871304
品番
323
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,550
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
のこぎりのアサリ出しに使用します。
種類
トンカチ
主な用途
石工作業
仕様
柄付/8寸9寸
寸法
中
全長(mm)
110
質量(g)
150
刃幅(mm)
12
刃厚(mm)
1.3〜1.5