鋸目立用アサリ槌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65871313 品番 324
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

のこぎりのアサリ出しに使用します。

種類トンカチ 主な用途石工作業 仕様柄付/尺尺1 寸法 全長(mm)110 質量(g)150 刃幅(mm)12 刃厚(mm)1.8〜2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする