三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の トンカチ
鋸目立用アサリ槌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65871338
品番
326
参考基準価格(税別)
¥22,630
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
のこぎりのアサリ出しに使用します。
種類
トンカチ
主な用途
石工作業
仕様
柄付/荒物
寸法
特大
全長(mm)
135
質量(g)
310
刃幅(mm)
16
刃厚(mm)
4.3〜4.5