ポット型浄水器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65871715 品番CP405-WT
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取手がなくて収納しやすい1.5Lの中型モデル。
片手で注げる
中空糸膜使用の高速除菌フィルター
取手がないから冷蔵庫のドアポケットにスッと収まる
お料理にもたっぷり使える

流量(L/min)0.1 交換目安ろ材/3ヶ月(1日2L使用の場合の月数) 付属品カートリッジ(CPC5) 質量(g)680(満水時2080) 容量(L)(浄水部)1.5 機能交換お知らせ機能(カレンダーダイヤル) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×105×280 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) アズワン品番65-0400-21 対応カートリッジCPC7W、CPC5W-NW
注意
※高速:本品は、メーカー従来品よりも浄水時間を短縮できます。除菌:JIS K 3835試験結果による。本品にはフィルターとして雑菌を除去する性能はありますが、感染予防を保証するものではありません。また、ウイルスは除去できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65871715
2018-06-08
用途:
事務所用

貧乏会社なのでウオーターサーバーが無いので 飲用は水道水です。今回初めて浄水器を使いましたが 水道水がおいしくなりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする