SKD1503-CC16 左官道 コンクリート用 日本レヂボン 砥材CC 65871758

左官道 コンクリート用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)150 注文コード65871758 品番SKD1503-CC16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。
コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。

外径(Φmm)150 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)22 砥材CC 用途コンクリート研削 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材コンクリート

商品説明動画

左官道 製品PV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65871758 SKD1503-CC16 02281728 SKD1503-CC16 左官道 コンクリート用 日本レヂボン 左官道 コンクリート用 日本レヂボン 1箱(25枚) 14,980 税込16,478 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02281728
2018-01-18
用途:
コンクリート補修前のケレン
建設業・工事業

軽くて使いやすく、綺麗に削れ尚且つペーパー自体の持ちが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
02281712
2018-03-17
用途:
RC建築物の補修

コストパフォーマンス、研磨力、持続性共に満足しています。

対象商品:
02281712
2016-08-11
用途:
コンクリート打放し補修前の目違いばらい
横内建塗工業株式会社 様 (建設業・工事業)

新築RC現場施工においてコストパフォーマンスが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする