日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
粒度
24P
注文コード
65872485
品番
RAG1006-SUS24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥295
この商品は
外径・厚さ・粒度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
粒度
24P
砥材
ステンレス用
砥粒
A/WA
用途
ステンレス鋼、合金鋼
シリーズ
レヂボンエース
硬度
L
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
ステンレス鋼、合金鋼
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65872485
RAG1006-SUS24
06702001
RAG1006-SUS24
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン
1箱(25枚)
¥
5,598
税込
¥
6,158
内容量に違いがあります