レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)100 厚さ(mm)4 粒度36P 注文コード65872503 品番RAG1004-SUS36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥225
この商品は外径・厚さ・粒度など16種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)15 粒度36P 砥材ステンレス用 砥粒A/WA 用途ステンレス鋼、合金鋼 シリーズレヂボンエース 硬度L 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス鋼、合金鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65872503 RAG1004-SUS36 06702044 RAG1004-SUS36 レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボン レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボン 1箱(25枚) 4,898 税込5,388 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65872476
2018-06-16
用途:
ステンレスLアングルのバリ取り、ドリルの研磨
製造業

思っていた通り、容易に研削作業が出来て満足の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする