スキルタッチ S(GC)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度60 注文コード65872564 品番SKL1002-GC60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は粒度12種類から選べます 他の種類を見る

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 粒度60 砥材GC 厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65872564 SKL1002-GC60 06732022 SKL1002-GC60 スキルタッチ S(GC) 日本レヂボン スキルタッチ S(GC) 日本レヂボン 1箱(20枚) 4,498 税込4,948 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
金属加工作業
有限会社石井製作所 様 (製造業)

今までも使っていたので使い勝手や使い心地は変わりません、キャンペーンで安く購入出来て満足です。

対象商品:
65872598
2022-02-26
用途:
石材の研削作業
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターにはフレキシブル砥石のGC材が置いてないので重宝しています。

対象商品:
65872598
2021-12-17
用途:
日曜大工用に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

良く削れるのに切削加工面が綺麗なので気に入ってリピートしてます。

対象商品:
06732047
2023-01-30
用途:
中仕上げなどに

力を入れすぎて減るのが早いのかわからないけどはやくちびてしまう気がします

対象商品:
06732031
2021-02-16
用途:
ガラスの研磨時

研磨時に飛散物が少ないように感じた
耐久性はまだ検証中

対象商品:
06732031
2020-01-21
用途:
ステンレス製品の溶接研磨

当該品はだいぶ前から使用していたが他社製品に浮気をしてみましたが?日本レジボンのスキルタッチが一番しなやかに綺麗に仕上がることが分かりました、当分当該品を使用したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする