グリーンエースゴールド GA-3

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度120 外径(Φmm)100 注文コード65872747 品番GA1003-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥295
この商品は粒度・外径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。
3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。
6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。
もらい錆を防ぐ材料を使用しています。
一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 粒度120 砥材アルミナ質系複合 シリーズグリーンエース 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 騒音値(dB)94.5 適合材鉄・ステンレス鋼など 振動10G 柔軟性0.15mm

商品説明動画

フレキシブル砥石『GA−3・SRT・SVT−H』製品PV 【弾性砥石戦隊フレックスレンジャー】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65872747 GA1003-120 07559185 GA1003-120 グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 1箱(25枚) 5,998 税込6,598 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07559142
2018-03-28
用途:
溶接フラット仕上げ
水野製作 様

いつも愛用してます
外径100のサイズをいつも使っていますが外径125用の石は販売してないのですか?
教えて下さい

3人が参考にしています
対象商品:
07559142
2017-01-21
用途:
溶接後のスパッター取り
小薮溶接所 様 (製造業)

3oと薄く粒度も適度で作業性に合ってる。作業効率が良いので
外形と内径との厚みの段差がもう少し広いほうがちびて来た時使いやすいように思う

対象商品:
07559142
2015-10-14
用途:
バリ取り等

取引してる業者と全く変わりありません。
普段買うと業者よりも高いので、5%.10%引きの時に買うようにしています。
すぐに届くので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
07559142
2016-03-12
用途:
溶接後の荒削りに使用してます。
個人のお客様

安くて長持ち、リピート品にします。

対象商品:
07559142
2015-12-22
用途:
ステンレスの研磨など

値段が安い上、作業も早くオススメです。

対象商品:
07559167
2015-08-14
用途:
溶接部
製造業

日本レジボン 一味違いますね。

対象商品:
07559151
2014-06-04
用途:
溶接のビート消し

以前、使用していた他メーカーの商品とほぼ同様の使用感で、値段が安いので気にいって使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする