日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
ミニオフセット A36P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65872774
品番
MO504-36THA
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途
一般鋼、鋳鉄の研削
粒度
36P
厚さ(mm)
4
砥材
A
穴径(Φmm)
9.53
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
50
砥粒
A
適合材
一般鋼、鋳鉄