ミニスキルタッチ MS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)2 粒度46 注文コード65872808 品番MS502-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥335
この商品は厚さ・粒度・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。

外径(Φmm)50 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)9.53 粒度46 用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨 砥材アルミナ質系複合 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする