ミニスキルタッチ MS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65872835 品番 MS502-120
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。

外径(Φmm)50 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)9.53 粒度120 用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨 砥材アルミナ質系複合 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする