日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
100
注文コード
65873045
品番
RAG1006-AL24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
研削用オフセット砥石の汎用品です。
優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
質量(g)
98
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
用途
ステンレス・アルミ等の金属研削作業。
粒度
24M
厚さ(mm)
6
砥材
アルミ用
シリーズ
レヂボンエース
硬度
M
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
砥粒
アルミ用
適合材
ステンレス・アルミ等