スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度#46 注文コード65873115 品番SVTH1003-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は粒度・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 粒度#46 用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。 砥材アルミナ質系複合 質量(g)64 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 使用工具電気式ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス鋼、一般鋼
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守してください。

商品説明動画

フレキシブル砥石『GA−3・SRT・SVT−H』製品PV 【弾性砥石戦隊フレックスレンジャー】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65873106
2020-04-29
用途:
研磨
ラーン・ワールド 様 (建設業・工事業)

バウンドしないので使い勝手が良い。。。。。。。。。。

1人が参考にしています
対象商品:
39473752
2015-04-17
用途:
溶接部の仕上げ
製造業

取引先でこの商品を知る。 仕上がり具合を見る。特にきれいに垢抜けた仕上がりに、砥石の選択はおろそかに出来ないと感じた。
バイオタッチ 意味はよく判りませんが とにかく 一味も二味も違うのは間違いない。

1人が参考にしています
対象商品:
39473734
2015-03-27
用途:
SUS材の研削作業
株式会社共和機設製作所 様

SUS材で使用してます。スキルタッチよりしなやかさがなく、ぐいぐい削れます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする