スキルタッチR-2 CC16

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)100 注文コード65873142 品番R2CC161003-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は外径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。
強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5〜6倍の経済効果が得られます。
鋼材の黒皮取り作業にも適しています。

用途
コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業
コンクリートのバリ取り作業
コンクリートの粗面の研削・研磨作業
その他のコンクリート補修作業全般
外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 粒度16 砥材CC 質量(g)47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 シリーズスキルタッチ 使用工具電気式ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒CC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65873142 R2CC161003-16 39473935 R2CC161003-16 スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボン スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボン 1箱(20枚) 4,498 税込4,948 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65873142
2022-04-28
用途:
車止めの接着剤を落とす作業時
不動産業

接着剤で固定したコンクリート製車止めが剥がれてしまい、再度接着固定するのに接着面をディスクグラインダで、固着した接着剤ごと研削し平滑に仕上げることが簡単に出来ました。

対象商品:
37424107
2021-06-28
用途:
現場の下地補修
九州陶石 株式会社 様

リピート買いです。職人さん希望です。ネットで注文できるので助かっています。

対象商品:
65873142
2019-04-29
用途:
コンクリブロックの成形

プロではないので、削れればOKレべルで購入。
比較はないが、何も問題無く、仕上がりもイメージ通り。
価格が安いので、軽い修正の場合は、御勧めです。

対象商品:
39473935
2019-04-01
用途:
コンクリート面の研削
サービス業

100mmが品薄なようで、なかなか売っていません。
ここで何とか入手出来て良かったです。
類似品に比べ、やはり耐久性は一番いいと思います。
願わくば、中心のオフセット部分(くぼみ)がもう少し深いと有り難いです。

対象商品:
05587732
2012-05-01
用途:
コンクリート構造物の仕上げ作業です。

ドライサフェーサーと比べ削り面が荒くなく仕上がりがきれいです。又初心者でも削りすぎず綺麗に仕上がりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする