日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
スキルネット オフセット形SN
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
100
粒度
60
注文コード
65873264
品番
SN1002P-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥325
この商品は
外径・粒度・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2P
穴径(Φmm)
15
粒度
60
砥材
C
付属品
-
用途
アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨
タイプ
P(ガラス基材2枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
注意
※バラ売りには専用パッドは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65873264
SN1002P-60
58116292
SN1002P-60
スキルネット オフセット形SN
日本レヂボン
1箱(20枚)
¥
4,998
税込
¥
5,498
内容量に違いがあります