トリマービットボーズ面

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65873325 品番 30674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。

軸径(Φmm)6 全長(mm)46 刃長(mm)10 用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。 形状ボーズ面 面取径(mm)6.3R 刃幅(mm)22 ベアリング外径E(mm)9.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65873316
2024-07-26
用途:
木工作業、部材の面取り
製造業

問題無く綺麗に使用できます。
値段が安いので使い捨てでまた買いたいです。

2022-05-20
用途:
ジグ作成
その他業種

YouTubeを見て購入しました。また初心者なのでトリマーの使い方に不安がありましたがうまく使えて満足です。今後は違うサイズで挑戦したいと思います。

対象商品:
65873343
2021-03-28
用途:
テーブル
農・林・水産業

ボーズ面で一番Rが大きいので、選びました、一気にカットするとキツく焦げるので、2回に分けて手早く流して切っています。DIYとしては、耐久性も問題ないと思います、また出来栄えには満足しています。l

対象商品:
65873343
2021-04-27
用途:
木材の面取り加工
製造業

Rの大きなボーズ面ビットが欲しくて探しておりましたが、サイズが大きくなると御値段が・・・・・そんな中お手頃だったのがこちらの商品で大変有り難かったです。
一番大きなサイズでしたが、欲を言うともう少し大きい物だと必要としていたサイズにピッタリでしたが、それでもコストとパフォーマンスを両立していると思います。

対象商品:
65873334
2022-01-05
用途:
家での木工用
建設業・工事業

切れ味もよく満足しています。コスパ的にも大満足です、

対象商品:
65873316
2020-12-14
用途:
木工DIY品の稜線トリミング

到着後、さっそくDIYテーブルに使いました。今まで大きなRビットしか持っていなかったので、いい感じに加工ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
65873316
2020-09-10
用途:
面取り
製造業

ギンナン面ビットだと段差が出るので、ボーズ面ビットで面取りしています。丸ノコの切断面が鋭利でなくなり、指で触っても安全なカーブを描くようになりました。コスパもいいと思います。

対象商品:
65873334
2020-09-19
用途:
MDF加工
製造業

予備と思って購入しましたが、思いの外切れてくれて使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする