画像準備中

戸建住宅用宅配ポスト コンボ エフ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65873632 品番 CTCR2151S
参考基準価格(税別)¥154,600 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。
大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。
幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。
上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。
外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。
ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。
専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。
取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。
宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。
埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。
施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。
取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385 収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで アルミパンチング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする