MCBJ2-150S J2型 自在車(MCナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター 65876633 MCBJ2-150S J2型 自在車(MCナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター 65876633 MCBJ2-150S J2型 自在車(MCナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター 65876633

J2型 自在車(MCナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65876633 品番 MCBJ2-150S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター

車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン(B入) 質量(g)1939 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする