ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 電気給湯機
ヒートポンプ ユコアHYBRID-S用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65876670
品番
HP-2020 BL
参考基準価格(税別)
¥272,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
付属品
ホース継手、丸端子SET、所有者票
対応機種
SH-GTC2420A-2 BL
接続
R1/2(15A)
冷媒
R290
設置形態
屋外据置設置形
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.13MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません