ヒートポンプ ユコアHYBRID-C用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65876679 品番HP-2232 BL
参考基準価格(税別)¥187,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
付属品ホース継手、所有者票 対応機種SH-Q0700 BL 接続R1/2(15A) 冷媒R290 設置形態屋外据置設置形 グリーン購入法適合
関連資料:(0.24MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする