ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 電気給湯機
ヒートポンプユニット HPE-6010
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65876706
品番
HPE-6010
参考基準価格(税別)
¥596,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
SE-T460AC用ヒートポンプユニット
付属品
ドレンニップル
定格電圧
単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線)
消費電力(kW)
【中間期標準】1.4、【冬季高温】2.00
運転音(dB)
【中間期標準】55【冬季高温】57
冷媒
R744(CO2)
配管接続口径
R1/2(15A)
冷媒封入量(g)
830
設置形態
屋外型
設計圧力(MPa)
【高圧】13.3【低圧】8.0
グリーン購入法
適合
外気温度(℃)
【設定可能】最低-10
加熱能力(kW)
【中間期標準】6、【冬季高温】6
運転電流(A)
【中間期標準】7.2
関連資料:
(0.27MB)
注意
※貯湯ユニット、リモコンは別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません