スコッチロック Uエレメントコネクタ

(1件のレビュー)
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード65876801 品番562 1000
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は適合電線範囲 撚線・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)

用途電源の分岐に 材質【Uエレメント】真鍮にすずメッキ、【絶縁カバー】難燃性ポリプロピレン 定格電圧(V)600 適合電線範囲 AWG(#)より線12-10・単線12
注意
※プライヤーで確実に圧着してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52260995
2022-10-12
用途:
自動車電工作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく信頼度が高いです!
今後も購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする