メイン画像

J300KTNS ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業 65876880 J300KTNS ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業 65876880 J300KTNS ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業 65876880 J300KTNS ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業 65876880 J300KTNS ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業 65876880 J300KTNS ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業 65876880

ターピー 耐候性大型土のうBLACK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65876880 品番J300KTNS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。
長期仮設(3年)対応です。

用途河川工事などの土塁用土のうに。 仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V) トラスコ品番708-5467 材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル 寸法(mm)【排出口】Φ1100×800 高さ(mm)1100 タイプ3年耐候 寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500 縦(mm)1100 横(mm)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする