ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
SG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65877787
品番
SG-100RHES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
導電ゴム
荷重種別
軽荷重
質量(g)
610
ストッパー
回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.07MB)