ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
SG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65877848
品番
SG-75BNS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
黒ナイロン
荷重種別
軽荷重
質量(g)
345
ストッパー
回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.07MB)