SG-75RHES SG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター 65877866 SG-75RHES SG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター 65877866 SG-75RHES SG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター 65877866

SG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65877866 品番 SG-75RHES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電ゴム 荷重種別軽荷重 質量(g)440 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする