Multi Skin Cleaner マルチスキンクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65877921 品番NP-MSC25BK
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水流と吸引の力で汚れを浮かせて落とす Multi Skin Cleaner
水流 × 吸引でこすらず、スッキリ。透明感のあるクリアな肌へ。
新発想のスキンクリーナーで、自宅でサロン級のスペシャルケアを。

セット内容本体、分離型水タンク、一体型水タンク、スポンジフィルター×20、交換用ピン、シリコーンリング×2、丸型ヘッド、楕円型ヘッド、清掃用キャップ、掃除用ブラシ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書 消費電力(W)約8(充電時) 本体質量(g)約275(ヘッド・水タンク装着状態) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×205 バッテリー容量(mAh)1500 定格電源DC5V 2A
注意
※他の電化製品と同時に使用しないでください。
※乳幼児や子供の手の届く場所に保管したり、使用させたりしないでください。
※ペットには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする