絞り込み
ブランド
- NIPLUX
- ANLAN(7)
- CML(2)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(2)
- FASCINATEBEAUTY(4)
- macros(マクロス)(6)
- TAIGASHOJI(大河商事)(9)
- TILLET(4)
- アルファックス(8)
- オムニ[家電](7)
- カトレ(3)
- カロスビューティ(3)
- グローバル・ジャパン(2)
- コジット(2)
- ツインバード(2)
- ナガオカトレーディング(4)
- ニーズ(4)
- ピーナッツクラブ(3)
- ベス工業(2)
- ブランドをもっと見る
特価

REFINE EYE
NIPLUX¥16,182税込¥17,8001個6日以内出荷年齢を重ねても自信のある目元に。普段あまり動かすことがない筋肉のトレーニングが可能です。振動と温熱により負担をかけずに優しく素肌ケアができます。独自波形EMS DBNテクノロジー。高出力光LED(赤・青・紫)搭載。高速振動×急速温熱。360°回転ヘッドで広範囲をケア。サッと使えて便利な充電台付き。セット内容本体×1、充電台×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1材質本体:亜鉛合金、PC、シリコーン質量(g)本体:約52/充電台約81消費電力(W)約2.5(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×167(充電台を含む)バッテリー容量(mAh)300定格電源DC5V2A防水仕様IPX4(本体回転ヘッドのみ)
カッサ型美顔器 MEGURiS
NIPLUX¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷温だけでは終わらない、水冷のチカラで引き上げる新リフトケア。EMS水冷かっさ。約30秒で約13℃急速クールダウン。MEGURiSの「EMSの電気刺激」と「温冷の温度ケア」の組み合わせが従来の「カッサで、なでるだけ」では届かなかった「表情筋ケア」から「肌ケア」までの効率的なトータルケアを実現。セット内容本体×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1質量(g)195使用環境環境温度 0~40℃ / 相対湿度<80%RHバッテリー容量(mAh)2600定格電源DC 5V 2A素材ABS、PC、亜鉛合金、シリコーン
鼻専用EMS美顔器 Qnose
NIPLUX¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷鼻にも安心して使えるNIPLUX独自のEMS波長「DBN Technology」を採用。様々な周波数を組み合わせることでリズム感のある心地よさを備えました。鼻に必要なケアを効率的にサポート。手軽で美しい鼻ラインを目指せます。また、数ある光LEDの中から鼻の輝きを引き出す青色LEDを厳選。ざらつきや見た目が気になる鼻回りを引き締めてケアすることでお肌を健やかな状態へ。セット内容本体×1、収納ポーチ×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1材質ABS、PC、TPU、シリコーン質量(g)約13消費電力(W)約0.3(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×37×18使用環境温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)50定格電源DC5V2A防水仕様IPX4(本体)
リフトガン
NIPLUX¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷美しさを追求した筋膜ガンで、美顔に。選べる4段階の振動レベル。あなたの美しさにいつも寄り添える存在としてBEGUNは日々の美顔ケアをサポートします。気になるデコルテや手足にも。用途おうちや仕事中、大事な予定の前に。セット内容本体×1、ドーム型アタッチメント×1、1本型アタッチメント×1、3本型アタッチメント×1、ポーチ×1、アタッチメント用収納袋×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1質量(g)約226(ストラップは除く)消費電力(W)約8.6(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×73.8×45使用環境環境温度:0~40℃ / 相対湿度30~80%RHバッテリー容量(mAh)600定格電源DC 5V 2A素材ABS、ステンレス鋼(SUS304)、シリコーン、ナイロン
Multi Skin Cleaner マルチスキンクリーナー
NIPLUX¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷水流と吸引の力で汚れを浮かせて落とす Multi Skin Cleaner。水流 × 吸引でこすらず、スッキリ。透明感のあるクリアな肌へ。新発想のスキンクリーナーで、自宅でサロン級のスペシャルケアを。セット内容本体、分離型水タンク、一体型水タンク、スポンジフィルター×20、交換用ピン、シリコーンリング×2、丸型ヘッド、楕円型ヘッド、清掃用キャップ、掃除用ブラシ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約8(充電時)本体質量(g)約275(ヘッド・水タンク装着状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×205バッテリー容量(mAh)1500定格電源DC5V 2A
『シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら