曜日別特売
HT-N-75R/75B24R EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) 65878140

商品画像

EFB バッテリー Hightec

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様国産車用メンテナンスフリーバッテリー アイドリングストップ車/充電制御車/通常車対応 (SBA ENランク)互換品番SLX-4L、HTP-N-55R/80B24R/ N-55R、 N-60R、N-65R、 N-70R、N-75R、46B24R、50B24R、55B24R、60B24R、65B24R、70B24R、75B24R注文コード65878140品番HT-N-75R/75B24R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、
さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。
AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。
Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。
PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。
ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。
*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。
https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp
https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded

用途
12V自動車バッテリー
仕様国産車用メンテナンスフリーバッテリー アイドリングストップ車/充電制御車/通常車対応 (SBA ENランク)その他【保証距離】新車搭載アイドリングストップ6万km/通常・充電制御8万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)質量(kg)13.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×128×224保証期間新車搭載アイドリングストップ2年/通常・充電制御3年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)適合車種【国産車】スバル:XVハイブリッド[GP] 等互換品番SLX-4L、HTP-N-55R/80B24R/ N-55R、 N-60R、N-65R、 N-70R、N-75R、46B24R、50B24R、55B24R、60B24R、65B24R、70B24R、75B24R
注意
※1 ご購入前に、メーカーホームページ並びに現車装着バッテリーをご確認ください。
※ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。
※https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp
※https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded

※2 スマホと同様に、自動車のバッテリーも長期間充電されない状態が続くとバッテリー上がりが起こる可能性がございます。
※アイドリングのみの場合、十分に充電がされない事が御座いますので、定期的な走行、又はバッテリーチャージャーでの充電をお願い致します。

※3 バッテリー本体に表示されているインジケーターは、あくまで目安となります。
※稀に商品開封時にインジケーターの色が黒又は白の場合が御座いますが、バッテリー本体を床に置いた状態で前後30°を限度に2~3回揺らして頂くと、正常に表示される可能性が御座います。液漏れの危険性が御座いますので、過度に揺らさないよう取扱には十分お気を付け下さい。その他の取扱方法については必ず商品に同梱の取扱説明書をご確認下さい。

※4保証対応
※対応年数・走行距離 どちらかの早い方が適応されます。
※SLX-4Kからの変更にはターミナル変換端子BA-TADが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする