ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
SJ型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)ストッパー付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65878207
品番
SJ-100PHS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
フェノール
荷重種別
中荷重
質量(g)
1710
ストッパー
回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.03MB)