SK-100BRU SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 65878295 SK-100BRU SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 65878295 SK-100BRU SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 65878295

SK型 固定車(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65878295 品番 SK-100BRU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 荷重種別中荷重 質量(g)680 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする