キッチンワゴン ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65880206 品番ny374-wh
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

90度〜180度に角度調整可能な多用途キッチンワゴン。メッシュカゴは取り外し自由で、キッチンや浴室、お庭など幅広く使用可能。キャスター付きで移動も簡単。最大約60kgまで耐荷重。カラーは7色から選択可能。

用途キッチンだけでなく、家中の様々な場所での使用に。 ホワイト 耐荷重(kg)最大60(各メッシュカゴ20) 寸法(cm)【本体】42.8×33.5×89.2 / 【メッシュカゴ】34×25×5.5
注意
※商品画像には他カラーが含まれます。改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。耐荷重以上の重さの物を載せないでください。仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする